AS-FSM100-10 フェイスシールド(マスク装着タイプ)10枚入り コクヨ 06609569

AS-FSM100-10 フェイスシールド(マスク装着タイプ)10枚入り コクヨ 06609569
AS-FSM100-10 フェイスシールド(マスク装着タイプ)10枚入り コクヨ 06609569

フェイスシールド(マスク装着タイプ)10枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(10枚)注文コード06609569品番AS-FSM100-10
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マスク着脱タイプ/市販のマスクに取り付けて使用できる簡易フェイスシールドです。
息苦しさを軽減/特殊加工のスリットによりマスクとシールドの間の隙間をキープし、息苦しさを軽減しました。
高透明/樹脂の中でも透明度の高いPETシートを採用した高透明タイプです。
安心の日本製/国内工場で生産された安心の日本製です。

付属品取扱説明書入り寸法(幅W×高さH)(mm)280×200厚さ(μm)シート:200材質(シールド)R-PET
注意
※本製品は医療用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする