曜日別特売
ス-S121AT-B キャンパスソフトリングドット罫A4 コクヨ 06609788

ス-S121AT-B キャンパスソフトリングドット罫A4 コクヨ 06609788
ス-S121AT-B キャンパスソフトリングドット罫A4 コクヨ 06609788
ス-S121AT-B キャンパスソフトリングドット罫A4 コクヨ 06609788
ス-S121AT-B キャンパスソフトリングドット罫A4 コクヨ 06609788
ス-S121AT-B キャンパスソフトリングドット罫A4 コクヨ 06609788
ス-S121AT-B キャンパスソフトリングドット罫A4 コクヨ 06609788
ス-S121AT-B キャンパスソフトリングドット罫A4 コクヨ 06609788

キャンパスソフトリングドット罫A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(表紙)
内容量1冊(40枚)注文コード06609788品番ス-S121AT-B
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
折り返せるので狭い場所でも書きやすく見返しやすい、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
きれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました。

サイズA4枚数40寸法(縦×横)(mm)297×210紙厚(g/m2)70行数35紙質上質紙(森林認証紙)罫線普通横罫(ドット入り)材質(リング)オレフィン系樹脂色(表紙)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする