曜日別特売
AG-121BH 防水ゴムボディ接地2P ELPA 06611534

AG-121BH 防水ゴムボディ接地2P ELPA 06611534
AG-121BH 防水ゴムボディ接地2P ELPA 06611534
AG-121BH 防水ゴムボディ接地2P ELPA 06611534

防水ゴムボディ接地2P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06611534品番AG-121BH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

高容量・特殊配線用
適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。
適合プラグ:AG-121PH

適合電線(mm2)
より線2CT1.25~2.0
VCT2.0
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V仕様高容量・特殊配線用質量(g)90形状平刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする