SSRBH-4-L120 アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ) ノーブランド 06612603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSRBH-4-L120 アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ) ノーブランド 06612603
SSRBH-4-L120 アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ) ノーブランド 06612603

アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)120
寸法A(mm)11.0
内容量1本注文コード06612603品番SSRBH-4-L120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

2穴加工がしてあり、取付が容易です。

用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
寸法A(mm)11.0寸法B(mm)8.0寸法C(mm)4.5寸法D(mm)7.2寸法E(mm)4.0寸法L(mm)120寸法N(mm)6.5寸法N1(mm)3.5寸法N2(mm)4.5寸法a(mm)2.0寸法b(mm)2.0表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする