エレコム
Displayport ケーブル 1.4規格 2m 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06612947
品番
ECCAC-DP1420BK
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
最大8K/60Hzの解像度に対応した、DisplayPort(TM)規格Ver1.4に準拠するDisplayPortメッシュケーブルです。
色
ブラック
規格
DisplayPort(TM)規格Ver1.4準拠(DPCP/HDCP対応)
ケーブル長(m)
約2※コネクタ含まず
コネクタ形状
DisplayPort(TM)プラグ
対応機械
DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル径(Φmm)
約7.3
対応解像度
最大8K(7680×4320px)/60Hz
ケーブルタイプ
メッシュタイプ