ABITM001 バイトマウント GoPro 06613139

※使用例

ABITM001 バイトマウント GoPro 06613139
ABITM001 バイトマウント GoPro 06613139
ABITM001 バイトマウント GoPro 06613139
ABITM001 バイトマウント GoPro 06613139

バイトマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06613139品番ABITM001
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ハンズフリーPOV撮影に最適。
一体型のマウント用バックルでカメラをしっかりと固定し、新しいPOVアングルや素早い視点の切り替えに対応
人間工学に基づいた頑丈な設計と食品グレード素材により、快適な装着感とブレのないスムーズな映像の撮影を実現
調整可能なセットスクリューでカメラのアングルを変更可能
Floaty (フローティー) (別売) を使用すれば、サーフィンなどのウォーターアクティビティでのPOV撮影も安心

セット内容バイトマウント1個、セットスクリュー付きの拡張パーツ、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)30質量(g)60奥行(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする