曜日別特売
AFDIV-001 HERO11BlackMini用ダイブハウジング GoPro 06613157

※使用例

AFDIV-001 HERO11BlackMini用ダイブハウジング GoPro 06613157
AFDIV-001 HERO11BlackMini用ダイブハウジング GoPro 06613157
AFDIV-001 HERO11BlackMini用ダイブハウジング GoPro 06613157
AFDIV-001 HERO11BlackMini用ダイブハウジング GoPro 06613157

HERO11BlackMini用ダイブハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06613157品番AFDIV-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水深60mまで対応するHERO11 Black Mini専用のダイブハウジング
・HERO11 Black Mini用ダイブハウジング、マウント用バックル、サムスクリューが付属
・HERO11 Black Miniの耐圧水深が10m (ハウジングなし) から60mに向上
・小石や岩礁、サンゴといった水中の障害物からGoProを保護
・平面ガラスレンズカバーにより、鮮明で高品質な水中の映像を撮影可能
・ボタンが搭載されているので水中でもGoProのコントロールや設定変更が可能
・互換性のある色補正ダイビングフィルターに対応

セット内容マウント用バックル、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)54質量(g)140奥行(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする