ADWAL-002 Maxレンズモジュラー2.0 GoPro 06613209

ADWAL-002 Maxレンズモジュラー2.0 GoPro 06613209
ADWAL-002 Maxレンズモジュラー2.0 GoPro 06613209
ADWAL-002 Maxレンズモジュラー2.0 GoPro 06613209

Maxレンズモジュラー2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード06613209品番ADWAL-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

視野角最大 177 度の超広角デジタルレンズ
HERO12 Black で完璧なPOV撮影を。
4K60までの驚異的な解像度で撮影しながら、ワイドスクリーンでも縦向きでも視野角が大幅に広がるほか、 Max HyperSmooth の強力なビデオブレ補正を利用できます。

幅(mm)35高さ(mm)35質量(g)29奥行(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする