AFAEM-002 3-wayVer2.0 GoPro 06613218

 

AFAEM-002 3-wayVer2.0 GoPro 06613218
AFAEM-002 3-wayVer2.0 GoPro 06613218
AFAEM-002 3-wayVer2.0 GoPro 06613218
AFAEM-002 3-wayVer2.0 GoPro 06613218
AFAEM-002 3-wayVer2.0 GoPro 06613218

3-wayVer2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06613218品番AFAEM-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

全く新しい3-Way 2.0 (軽量三脚 / アーム / グリップ) は、3つの必須ツールを1つにまとめたマウントです。
3-Way 2.0、サムスクリューが付属
マウントの位置はそのままに、カメラの角度だけを変えられるボールジョイント内蔵
タイムラプスショットや集合写真などの撮影時に、内蔵の三脚をすばやく広げてカメラを固定
人間工学に基づいたエルゴノミックデザインにより、1日中でも快適に使用できるグリップ
折り畳み式の延長アームは自撮り、追い撮り映像の撮影のほか、アクションをより間近で捉えたい場合に最適
パーツを紛失することがなくなるキャプティブハードウェア
GoProの標準マウントベースにより、マウント間のカメラの取り替えが簡単
水中、水上でも使用できる防水構造
最大延長時49.53cm、折り畳み時20.32cm

セット内容3-Way 2.0、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)210質量(g)250奥行(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする