NSN01533WLE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06613961

※画像はイメージです。

NSN01533WLE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06613961
NSN01533WLE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06613961

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)6.9
光源色温白色
配光タイプ広角タイプ
内容量1台注文コード06613961品番NSN01533WLE1
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途一般屋内用電圧(V)AC100消費電力(W)6.9周波数50/60Hz器具・セットセット色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.124光束(Lm)825適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト演色指数(Ra)85調光の可否配光タイプ広角タイプ器具相当100形調色の可否×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする