曜日別特売
NSN03532WLE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06614426

※画像はイメージです。

NSN03532WLE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06614426
NSN03532WLE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06614426

スポットライトNSN03532WLE1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)14.5
光源色白色
光束(Lm)1565
1565
1655
800
825
840
850
875
885
1245
1285
1300
1315
1360
1375
1495
1545
1585
1640
2225
2265
2305
2320
2345
2355
3090
3130
3200
3215
3240
3255
内容量1台注文コード06614426品番NSN03532WLE1
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
用途
一般屋内用
消費電力(W)
14.5
色温度(K)
4000
光源色
白色
入力電流(A)
0.25
光束(Lm)
1565
色
白
電圧(V)
AC100
周波数
50/60Hz
器具・セット
セット
適合ダクト
100V配線ダクト、アース付配線ダクト
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
配光タイプ
広角タイプ
器具相当
200形
調色の可否
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする