※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
VEパイプアダプタ CD管用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(10個)
呼び
CD管: 22<br />VE管: 22
CD管: 22<br>VE管: 22
CD管:14<br>VE管:16
CD管:28<br>VE管:28
CD管:36<br>VE管:36
CD管: 16<br>VE管: 16
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06614657
品番
DM022V-R
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
呼び
CD管: 22
VE管: 22
寸法L(mm)
74.9
寸法D(Φmm)
35.5
寸法d1(Φmm)
26.5
寸法d2(Φmm)
21.5
注意
※VE管との接続は、接着剤で固定してください。