曜日別特売
DM161S-R ころがしエンド(1本止め) CD管用 Panasonic(パナソニック) 06614727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM161S-R ころがしエンド(1本止め) CD管用 Panasonic(パナソニック) 06614727
DM161S-R ころがしエンド(1本止め) CD管用 Panasonic(パナソニック) 06614727
DM161S-R ころがしエンド(1本止め) CD管用 Panasonic(パナソニック) 06614727

ころがしエンド(1本止め) CD管用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法H(mm)27.8
内容量1個注文コード06614727品番DM161S-R
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。

寸法L(mm)54寸法H(mm)27.8呼び16寸法D(Φmm)28.5寸法W(mm)29付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする