※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ころがしエンド(1本止め) CD管用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
34.3
27.8
34.3
40.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06614736
品番
DM221S-R
参考基準価格(税別)
¥285
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
寸法L(mm)
61.5
寸法H(mm)
34.3
呼び
22
寸法D(Φmm)
35.5
寸法W(mm)
36
付属品
釘、防トロキャップ付
角度(°)
(立ち上げ)20