DMP16B-R エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 06614903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP16B-R エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 06614903
DMP16B-R エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 06614903
DMP16B-R エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 06614903

エンドカバー PF管用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウォームグレイ
寸法D(Φmm)32.9
内容量1個注文コード06614903品番DMP16B-R
参考基準価格(税別)¥225販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

二重天井などへの引きおろしに使用します。

ウォームグレイ呼び16寸法L(mm)166.5寸法H(mm)60.8寸法D(Φmm)32.9寸法W(mm)84.6
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする