DMP22BN-R エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 06614937

DMP22BN-R エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 06614937
DMP22BN-R エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 06614937

エンドカバー PF管用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリームグレイ
寸法D(Φmm)41
内容量1個注文コード06614937品番DMP22BN-R
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

二重天井などへの引きおろしに使用します。

クリームグレイ呼び22寸法L(mm)199.7寸法H(mm)74.2寸法D(Φmm)41寸法W(mm)92
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする