※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
配光タイプ
中角タイプ
中角タイプ
広角タイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06614959
品番
NSN01524WLG1
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
一般屋内用
色
白
電圧(V)
AC100
周波数
50/60Hz
色温度(K)
3000
光源色
電球色
入力電流(A)
0.085
適合ダクト
100V配線ダクト、アース付配線ダクト
調光の可否
○
配光タイプ
中角タイプ
器具相当
100形
調光範囲
約5~100%
注意
※別売りのパナソニック製調光器と組み合わせて、約5~100%の調光ができます。