Panasonic(パナソニック)
中型四角丸穴カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06615174
品番
DM5311
参考基準価格(税別)
¥193
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
種類
13ミリカバー(平兼用)
材質
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色
ブラック
外形寸法(mm)
108×108×13
規格
JIS C8435
使用温度範囲
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
注意
※照明器具の吊下げ質量は4.3kg以下でご使用下さい。
天井じか付け形器具を除く器具をご使用下さい。