DM5613 八角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック) 06615192

DM5613 八角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック) 06615192
DM5613 八角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック) 06615192
DM5613 八角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック) 06615192

八角スイッチカバー1コ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種類13mmカバー
内容量1個注文コード06615192品番DM5613
参考基準価格(税別)¥193販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。

種類13mmカバー材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック外形寸法(mm)106Φ×13使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
注意
※照明器具の吊下げ質量は4.3kg以下でご使用下さい。
天井じか付け形器具を除く器具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする