曜日別特売
NNS28327W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615485

※画像はイメージです。

NNS28327W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615485
NNS28327W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615485
NNS28327W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615485
NNS28327W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615485
NNS28327W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615485

高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
内容量1台注文コード06615485品番NNS28327W
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト
必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ
自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役
さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン

色温度(K)
3500
光色
温白色
種別
センサ付ダウンライト
材質
枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
機能
ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
高演色LED
演色指数(Ra)
95
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
電源ユニット
別売
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
エコロジー商品
省エネ
注意
※こちらの商品は器具本体のみです。LED電源は別売りです。

※断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする