曜日別特売
NNS28328W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615501

※画像はイメージです。

NNS28328W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615501
NNS28328W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615501
NNS28328W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615501
NNS28328W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615501
NNS28328W 高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615501

高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3000
光色電球色
内容量1台注文コード06615501品番NNS28328W
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト
必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ
自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役
さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン

種別センサ付ダウンライト材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付色温度(K)3000光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED高演色LED光色電球色演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100調光の可否電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
注意
※こちらの商品は器具本体のみです。LED電源は別売りです。

※断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする