用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。仕様防雨型・重耐塩害仕様質量(kg)8.4材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当電圧(V)200~242対応シリーズグラウンドビームER消費電力(W)402電源電源別置型全光束(Lm)69000保護等級IP65色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:64光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレスエネルギー消費効率(Lm/W)171.6材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)-20~35平均消費電力(W)372関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋外Ra70耐風速(m/s)60仕様グリーン購入法適合旋回角度(°)左向角90~右向角90電球の種類LED照射角度(°)上向角90~下向角60配光タイプ広角タイプ耐雷サージ15kV材質(パネル)ポリカーボネート(透明)