用途屋内プール用仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055質量(kg)5.6取付天井直付型、壁直付型、据置取付型材質(本体)アルミ(クールホワイト)タイプマルチハロゲン灯タイプ 400形相当電圧(V)100~242シリーズプールビームER消費電力(W)143全光束(Lm)25000保護等級IP65ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力132.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)174.8材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)光源寿命60000時間(光束維持率85%)ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋内Ra70グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ中角タイプ材質(パネル)ポリカーボネート(透明)