曜日別特売
NYS36245LF9 LED投光器 プールビーム Panasonic(パナソニック) 06616009

※画像はイメージです。

NYS36245LF9 LED投光器 プールビーム Panasonic(パナソニック) 06616009
NYS36245LF9 LED投光器 プールビーム Panasonic(パナソニック) 06616009

LED投光器 プールビーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプマルチハロゲン灯タイプ 400形相当
消費電力(W)143
配光タイプ広角タイプ
全光束(Lm)25000
内容量1台注文コード06616009品番NYS36245LF9
参考基準価格(税別)¥392,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

LED投光器 屋内プール用
HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」
細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮

用途屋内プール用仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055質量(kg)5.5取付天井直付型、壁直付型、据置取付型材質(本体)アルミ(クールホワイト)タイプマルチハロゲン灯タイプ 400形相当電圧(V)100~242シリーズプールビームER消費電力(W)143全光束(Lm)25000保護等級IP65ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力132.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)174.8材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)光源寿命60000時間(光束維持率85%)ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋内Ra70グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ広角タイプ材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
注意
※器具の取付周囲温度がー10~35℃でご使用ください。

※LEDにはバラツキがあつため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※調光はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする