曜日別特売
FK98534 一体型階段灯交換用常用光ユニット 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06616079

※画像はイメージです。

FK98534 一体型階段灯交換用常用光ユニット 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06616079
FK98534 一体型階段灯交換用常用光ユニット 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06616079

一体型階段灯交換用常用光ユニット 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06616079品番FK98534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,500
適合一体型階段灯種別交換用 常用光ユニット質量(kg)1タイプHf32形1灯相当タイプ色温度(K)5000光色昼白色
注意
※こちらの商品は交換用です。常用光ユニット単独では使用できません。必ずパナソニック製適合製品の交換部品として使用し、他の用途に使用しないでください。

※常用光カバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

※電源通電状態で、常用光ユニットの交換をしないでください。感電の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする