Panasonic(パナソニック)
一体型階段灯交換用常用光ユニット 【受注生産品】
適合
一体型階段灯
種別
交換用 常用光ユニット
色温度(K)
5000
光色
昼白色
内容量
1個
注意
※こちらの商品は交換用です。常用光ユニット単独では使用できません。必ずパナソニック製適合製品の交換部品として使用し、他の用途に使用しないでください。
※
※常用光カバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
※
※電源通電状態で、常用光ユニットの交換をしないでください。感電の原因となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06616061
FK98512
0.6
Hf16形1灯相当タイプ
¥67,200
¥
61,980
¥68,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
06616070
FK98532
0.6
Hf16形2灯相当タイプ
¥67,200
¥
61,980
¥68,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
06616079
FK98534
1
Hf32形1灯相当タイプ
¥72,500
¥
66,980
¥73,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
06616088
FK98554
1
Hf32形2灯相当タイプ
¥72,500
¥
66,980
¥73,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください