※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
一体型階段灯交換用常用光ユニット 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06616088
品番
FK98554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,500
適合
一体型階段灯
種別
交換用 常用光ユニット
質量(kg)
1
タイプ
Hf32形2灯相当タイプ
色温度(K)
5000
光色
昼白色
注意
※こちらの商品は交換用です。常用光ユニット単独では使用できません。必ずパナソニック製適合製品の交換部品として使用し、他の用途に使用しないでください。
※
※常用光カバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
※
※電源通電状態で、常用光ユニットの交換をしないでください。感電の原因となります。