ノーブランド
ステンレス角パイプ SUS304(未研磨品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
100×100
50×50
100×100
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06617092
品番
3.0x100.0x100.0x2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
100×100
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
3
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
2.7~3.3
仕上
未研磨
寸法許容差(mm)
±1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません