1.2x14.0x14.0x2000 ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品) ノーブランド 06617117

ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)14×14
厚さ(mm)1.2
内容量1本注文コード06617117品番1.2x14.0x14.0x2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。

寸法(縦×横)(mm)14×14長さ(mm)2000厚さ(mm)1.2材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上#400研磨寸法許容差(mm)±0.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする