曜日別特売
TA002 テレフォンアーム (フレックスタイプ) セキセイ 06626024

※使用例

TA002 テレフォンアーム (フレックスタイプ) セキセイ 06626024
TA002 テレフォンアーム (フレックスタイプ) セキセイ 06626024
TA002 テレフォンアーム (フレックスタイプ) セキセイ 06626024

テレフォンアーム (フレックスタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード06626024品番TA002
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。
ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。
高さの調節ができるフレックスタイプです。
ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。
アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番004-2218材質強化ポリエチレン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06626024
2021-04-19
用途: 電話台として利用中
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

2台の電話が有るので、フレックスタイプと通常のタイプの2台購入したが離れた場所に設置する必要が有る。アーム1台に電話機が2台設置出来るものが有るとスペースを上手に活用できるので、是非開発をお願い致します。

対象商品 : 06626024
2018-03-06
用途: 事務机の整理
その他業種

取付が簡単で良かった。アームが倒れてくる場所に物を置くと引き出した時に当たる可能性があり、高さのあるものが置けない。

対象商品 : 06626024
2017-04-27
用途: デスクワーク

机の作業スペースが広がりました。
受話器のカールコードが垂れるのが少し気になりますが、もっと早く導入していれば良かったです。大変気に入りました。

対象商品 : 06626024
2017-01-26
用途: 電話応対時
運輸・通信業

デスクのスペースを有効に活用でき、購入してとても良かったです。

対象商品 : 06626024
2015-09-15
用途: 1台の電話を二人で使う

最初電話の線をスタンドの中にしまう方法がわかりませんでしたが、製造元に問い合わせたところ親切にやり方を教えて下さり、簡単に設置することができました。

対象商品 : 06626024
2015-04-27
用途: 事務所作業時

前々からPCや電話機等にスペースを取られていて手元のスペースが少なくて色々と苦労していましたところ、こちらの商品を見つけて即購入しました。商品が届きすぐに設置したところかなりの有効スペースが出来て仕事の効率が上がりました。購入してとても満足しています。

対象商品 : 06626024
2018-05-23
用途: 机3台に電話が1台しかないため、このアームがあるととても便利。
卸売・小売業

電話線がアームの中に入るため、スッキリしているが、線が隠れる部分にネジ留めするため、線を曲げなければならず、設計をし直したほうが良い。

対象商品 : 06626024
2014-04-29
用途: シール貼りなど

1番安いのより良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする