AE-6L 工事用アルバム補充用替台紙 セキセイ 06626496

AE-6L 工事用アルバム補充用替台紙 セキセイ 06626496
AE-6L 工事用アルバム補充用替台紙 セキセイ 06626496

工事用アルバム補充用替台紙

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
穴数2
内容量1冊(50枚)注文コード06626496品番AE-6L
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

工事記録のデータ管理や資料の提出に便利な書けるポケットアルバムです。ポケット式になっているので、写真の出し入れが簡単です。必要事項を台紙にそのまま記入することができます。ファイルに綴じて整理することができます。写真の整理や提出用にお使いください。

穴数2規格A4タテ対応E・L・パノラマ判仕様古紙配合率100%サイズA4グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06625945
2017-08-30
用途: 一つの現場でかなりの枚数が必要のため、補充しました。
有限会社渡辺興業建設業・工事業

今まで仕様した物と変わらず、問題なく使用しています。
 ネットで購入出来るなんて、忙しい私には、本当に助かります。

対象商品 : 06625945
2013-12-12
用途: 造園工事の写真提出によく使っています

うちには絶対必要な工事アルバムです。とても使いやすく、お値段も良く使わせてもらっています。

対象商品 : 06626496
2014-09-10
用途: 報告書の写真台帳として使用

お客様指定なので使用しています。別段問題はありません。

対象商品 : 06625945
2011-03-29
用途: 建築工事用写真の保存書類として活用しています

記事の書き込みがしやすく、2穴ファイルに綴り保存可能
大変重宝しています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする