C32-25 ストレートコレット BIG DAISHOWA 06631965

ストレートコレット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コレット内径(Φmm)25
内容量1個注文コード06631965品番C32-25
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。

チャック内径(Φmm)32コレット内径(Φmm)25トラスコ品番136-9865適合本体HMC32-40U/HMC32-50URoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02018116
2019-09-17
用途: エンドミルのマシニングセンターへの取り付け
天野精機製造業

振れも少なく取り付いています
またの機会がありましたらよろしくお願いします

対象商品 : 06631956
2013-11-20
用途: マシニングの加工

今回φ20、φ12、φ6の3種類買いましたが、少しコレットが外側に開き気味で、チャックに取り付ける時はエンドミルが滑り落ちるので非常に作業性が悪く、チャックからはずす時はコレットがチャックから取るのに苦労してしまい困ってます。BIGのコレットは気に入ってましたが、これでは今後購入できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする