GLSD 7.0×300 Gロングドリル NACHI(不二越) 06633627

Gロングドリル

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)7
7
1
10
2
3
4
5
6
8
9
1.1
1.2
2.1
1.3
10.5
3.1
4.1
7.2
8.2
9.2
1.4
2.2
5.1
6.5
1.5
11
3.2
1.6
2.3
4.2
7.5
8.5
9.5
1.7
11.5
3.3
5.2
6.8
1.8
2.4
1.9
12
3.4
4.3
7.8
8.8
9.8
2.5
5.3
12.5
3.5
2.6
4.4
13
3.6
5.4
2.7
3.7
4.5
2.8
5.5
3.8
2.9
4.6
3.9
5.6
4.7
5.7
4.8
5.8
4.9
5.9
全長(mm)300
シャンク径(Φmm)7
7
1
10
2
3
4
5
6
8
9
1.1
1.2
2.1
1.3
10.5
3.1
4.1
7.2
8.2
9.2
1.4
2.2
5.1
6.5
1.5
11
3.2
1.6
2.3
4.2
7.5
8.5
9.5
1.7
11.5
3.3
5.2
6.8
1.8
2.4
1.9
12
3.4
4.3
7.8
8.8
9.8
2.5
5.3
12.5
3.5
2.6
4.4
13
3.6
5.4
2.7
3.7
4.5
2.8
5.5
3.8
2.9
4.6
3.9
5.6
4.7
5.7
4.8
5.8
4.9
5.9
溝長(mm)150
内容量1本注文コード06633627品番GLSD 7.0×300
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。
切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。

ドリル径(Φmm)7溝長(mm)150全長(mm)300シャンク径(Φmm)7材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125表面処理G(TiN)コートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: アルミダイカスト製品の加工
株式会社オーイーアール

長年愛用している製品ですが今回時間がなかったのでモノタロウさんで注文しました。
 タイムリーに供給していただけるのが助かります。

対象商品 : 06633295
2017-11-03
用途: 軸の長孔

ねじれ角がきついのでキリコバケが良いので満足しています

対象商品 : 06633505
2017-04-08
用途: 折れた焼きボルトにタップとたてる

ただ長いから購入したがドリルの掛は月光を超える事ができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする