曜日別特売
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849

 

Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849
Pitally002 Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー TAIGASHOJI(大河商事) 06637849

Pitally002 10cmの隙間に収まる調味料ストッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード06637849品番Pitally002
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

たったの『10cm』に全て収まる!溢れんばかりにあるコンロ横の調味料を、サッと隠してひとまとめ。サイズの異なる2段式なので、大きいものも小さいものも全て入ります。
【デザイン性】
引き出しの正面に、pitallyオリジナルの折り目を施したデザイン。モダンでスタイリッシュな印象に。
【一人暮らしの方にオススメ!コンパクトサイズに秘めた『収納力』】
コンロ横には毎日使う調味料がぎっしり!サッと取れる位置で便利ですが、油ハネやホコリが気になりませんか?pitallyの調味料ストッカーは、奥行き30cm、幅はわずか10cmなので、一人暮らしのコンパクトサイズのキッチンにピッタリです。うちのキッチンは狭いから…と、サイズで諦める必要はありません。
最上段にはよく使うスパイスや塩・砂糖を。油ハネ防止の壁で覆われているので、そのままコンロ横に置くよりも衛生的です。引き出しはサイズの異なる便利な2段式。紅茶パックやおかずカップ、爪楊枝、コンソメキューブなどの細々としたものは上に。サラダ油、胡麻油、みりんなどのボトル類は下に。
鉄製なので、マグネット製品を使って自由にカスタムしていただけます。マグネットフックで調理器具をかけても、鍋ぶたホルダーを設置しても◎。 本体と引き出しが擦れ合う内側部分には、フェルトを設置。引き出しがスムーズな上に、開閉時の音の響きを軽減してくれます。何かと音に気を遣う木造建築にお住まいの方にも安心です。

用途
キッチン、トイレ、洗面所
セット内容本体×1材質鉄/フエルト/シリコン質量(kg)本体約5.2、トレー約1.4ホワイト耐荷重(kg)天面約30、スライドトレー上段約4、スライドトレー下段約4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×約298×約41(最上段)トレー内寸(mm)(上段)約W89×約D280×約H63、(下段)約W89×約D285×約H23.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約395×約300
注意
※!!お買い上げ前によくお読みください!!
※サイズをご確認のうえ、ご注文ください。
※サイズは個体により若干の差異が生じることがあります。
※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。
※天板の上には、家電などのサイズや機種によっては置けない場合があります。
※本製品は耐熱仕様ですが、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※不安定な場所には置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする