付属品貼箱(サイズ:W176×D70×H46mm)、カートリッジインク (ブラック) 2 本、製品説明書 、取扱説明書 、万年筆品質保証書仕様LANTANA/太字セット内容CYLINT万年筆 カラードステンレス 1本、クリーニングクロス1枚、カートリッジインク (ブラック) 2本、万年筆使用説明書 1部、製品説明書 1部、万年筆品質保証書 1部材質【大先】真鍮/ブラックIP仕上げ【蓋・胴】ステンレス材/ステンレス発色仕上げ【蓋栓・尾栓】PMMA樹脂色ランタナ/角度によりピンクからか赤紫に色彩変化しますタイプ太字本体質量(g)36.8仕上【ペン先】ブラックIP本体サイズ(mm)Φ17×133.3(クリップ部含む)ペン先21金、中型繰り返し・詰め替え対応