付属品説明書 複合筆記具仕様SCARAB/細字セット内容CYLINT万年筆 カラードステンレス 1本、クリーニングクロス1枚、カートリッジインク (ブラック) 2本、万年筆使用説明書 1部、製品説明書 1部、万年筆品質保証書 1部材質【大先】真鍮/ブラックIP仕上げ【蓋・胴】ステンレス材/ステンレス発色仕上げ【蓋栓・尾栓】PMMA樹脂色スカラベ/角度により山吹色から緑に色彩変化しますタイプ細字本体質量(g)36.8仕上【ペン先】ブラックIP本体サイズ(mm)Φ17×133.3(クリップ部含む)ペン先21金、中型繰り返し・詰め替え対応