曜日別特売
106006660 万年筆 CYLINT シリント カラードステンレス セーラー万年筆 06637946

106006660 万年筆 CYLINT シリント カラードステンレス セーラー万年筆 06637946
106006660 万年筆 CYLINT シリント カラードステンレス セーラー万年筆 06637946
106006660 万年筆 CYLINT シリント カラードステンレス セーラー万年筆 06637946
106006660 万年筆 CYLINT シリント カラードステンレス セーラー万年筆 06637946
106006660 万年筆 CYLINT シリント カラードステンレス セーラー万年筆 06637946
106006660 万年筆 CYLINT シリント カラードステンレス セーラー万年筆 06637946
106006660 万年筆 CYLINT シリント カラードステンレス セーラー万年筆 06637946

万年筆 CYLINT シリント カラードステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
スカラベ/角度により山吹色から緑に色彩変化します
スカラベ/角度により山吹色から緑に色彩変化します
ラグーン/角度により青から青紫に色彩変化します
ランタナ/角度によりピンクからか赤紫に色彩変化します
タイプ太字
内容量1本注文コード06637946品番106006660
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

見る角度により、色彩変化する金属筆記具
金属ベースの万年筆に表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズ

付属品クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書1部、製品説明書1部仕様SCARAB/太字セット内容CYLINT万年筆 カラードステンレス 1本、クリーニングクロス1枚、カートリッジインク (ブラック) 2本、万年筆使用説明書 1部、製品説明書 1部、万年筆品質保証書 1部材質【大先】真鍮/ブラックIP仕上げ【蓋・胴】ステンレス材/ステンレス発色仕上げ【蓋栓・尾栓】PMMA樹脂スカラベ/角度により山吹色から緑に色彩変化しますタイプ太字本体質量(g)36.8仕上【ペン先】ブラックIP本体サイズ(mm)Φ17×133.3(クリップ部含む)ペン先21金、中型繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする