ROUND ONI
RV-790 WARMツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
チャコールブルー
スレートグレー
サイズ
L
4L
5L
S
M
L
LL
3L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06639127
品番
RV-790
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れた保温機能搭載のWARMアイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
優れた蓄熱・保温効果のある特許取得機能「エアロアーマー」を腰・肩部分に搭載。レッグフリー機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能、左胸ファスナー付ポケット
種別
長袖つなぎ
色
オレンジ
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
82
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
50
機能
帯電防止
適応身長(cm)
170
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。