ROUND ONI
210 綿100%つなぎ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
イエロー
レッド
ブラック
ブルー
イエロー
アイネイビー
ライトグレー
サイズ
LL
M
L
LL
3L
S
4L
5L
BL
BLL
B3L
B4L
全65種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06639441
品番
210
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
国産生地使用の綿100%ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
腕が動かしやすいアームフリー機能。フロントファスナーは金属タイプ仕様
種別
長袖つなぎ
色
イエロー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
94
着丈(cm)
54
適応身長(cm)
175
裄丈(cm)
85
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。