210 210 綿100%つなぎ ROUND ONI 06639635

210 綿100%つなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード06639635品番210
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

国産生地使用の綿100%ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様腕が動かしやすいアームフリー機能。フロントファスナーは金属タイプ仕様種別長袖つなぎブルーサイズ5L胸囲(cm)132混率(%)綿100股下(cm)83ウエスト(cm)106着丈(cm)60適応身長(cm)190裄丈(cm)94袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする