920 920 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 06641069

920 T/C長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー
サイズB5L
内容量1着注文コード06641069品番920
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

サイズ・カラー展開が豊富なT/C素材バリューモデル

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。充実の全7色、13サイズ展開。腕が動かしやすいアームフリー機能、腰伸びシャーリング機能、ひじ当て、ヒザ当て付き。種別長袖つなぎグレーサイズB5L胸囲(cm)160混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)86ウエスト(cm)150袖丈(cm)66着丈(cm)60適応身長(cm)190袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする