ROUND ONI
RO-170 長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
オレンジ
ブラック
ブルー
グレー
オレンジ
チャコールブルー
サイズ
B4L
4L
5L
BL
BLL
B3L
B4L
S
M
L
LL
3L
全55種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06642645
品番
RO-170
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
多機能、帯電防止の高スペックT/C長袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
充実したサイズ展開、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)、両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。
種別
長袖つなぎ
色
オレンジ
サイズ
B4L
胸囲(cm)
150
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
140
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
57
機能
帯電防止
適応身長(cm)
185
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。