曜日別特売
RO-170 RO-170 長袖ツナギ ROUND ONI 06642758

RO-170 長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
サイズM
内容量1着注文コード06642758品番RO-170
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

多機能、帯電防止の高スペックT/C長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様充実したサイズ展開、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)、両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。種別長袖つなぎブルーサイズM胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)74ウエスト(cm)86袖丈(cm)58着丈(cm)48機能帯電防止適応身長(cm)165袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする