WB-530 WB-530 長袖ツナギ ROUND ONI 06642995

WB-530 長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
サイズL
内容量1着注文コード06642995品番WB-530
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カラーリングが映えるデザインで、ポリエステルをコットンで包んだ2層構造糸を使った素材で肌触りの良いアイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様優れた防縮性・シワになりにくく乾きやすいポリエステルをコットンで包んだ2層構造糸使用の生地。右胸ファスナー付ポケット。種別長袖つなぎブルーサイズL胸囲(cm)116混率(%)綿70、ポリエステル30股下(cm)76ウエスト(cm)82袖丈(cm)60着丈(cm)52適応身長(cm)170袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする