ROUND ONI
WB-530 長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ターコイズ
ブルー
ダークオレンジ
ターコイズ
サイズ
4L
5L
S
M
L
LL
3L
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06643151
品番
WB-530
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
カラーリングが映えるデザインで、ポリエステルをコットンで包んだ2層構造糸を使った素材で肌触りの良いアイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
優れた防縮性・シワになりにくく乾きやすいポリエステルをコットンで包んだ2層構造糸使用の生地。右胸ファスナー付ポケット。
種別
長袖つなぎ
色
ターコイズ
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿70、ポリエステル30
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
94
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
58
適応身長(cm)
185
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。