230F 230F 綿100%つなぎ ROUND ONI 06643239

230F 綿100%つなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズBLL
ウエスト(cm)120
内容量1着注文コード06643239品番230F
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

タフな厚手コットン100%ツナギでハードワークを快適サポート

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様厚手の素材。フロントファスナー、胸ポケットファスナータイプ。充実のサイズ展開種別長袖つなぎブルーサイズBLL胸囲(cm)130混率(%)綿100股下(cm)80ウエスト(cm)120着丈(cm)53適応身長(cm)175裄丈(cm)89袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする