719-00-19-84 Oリング アウターPTFE Merck(メルクミリポア) 06643244

Oリング アウターPTFE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード06643244品番719-00-19-84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
材質
フィルターホルダー: 316ステンレス
O-リング: Buna-N(XX45 025 00の場合)、シリコン(XX44 047 00の場合)、Viton(XX45 047 00の場合)
直径(Φmm)
XX45 025 00: 51 mm
XX44 047 00: 76 mm
XX45 047 00: 86 mm
高さ(mm)
XX45 025 00: 高さ 32 mm
XX44 047 00: 高さ 27 mm
XX45 047 00: 高さ 44 mm
圧力
XX45 025 00: 入圧34300 kPa、差圧1000 ~ 7000 kPa
XX44 047 00: 入圧1960 kPa、差圧350 ~ 550 kPa
XX45 047 00: 入圧69000 kPa、差圧1000 ~ 10500 kPa
最大差圧は使用するフィルターのタイプによって異なります。
接続
XX45 025 00: 1/8” NPTF 入口および出口
XX44 047 00: 1/4” NPTF 入口および出口 1/8” NPTF パイププラグ部
XX45 047 00: 7/16”-20 (UNF-3B) メス型入口および出口; 1/4” NPTFへのアダプター付き
有効ろ過面積(cm2)
XX45 025 00: 2.2 cm2
XX44 047 00: 13.8 cm2
XX45 047 00: 9.6 cm2
TGK品番719-00-19-84フィルター直径(Φmm)25 mmホルダー: 25 、47 mmホルダー: 47 mmプレフィルター直径(Φmm)25 mmホルダー: 22 mm、47 mmホルダー: 42 mm (厚型) または47 mm (メンブレンタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする