曜日別特売
PS-122 PS-122 SS長袖ツナギ ROUND ONI 06644910

PS-122 SS長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
サイズBL
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード06644910品番PS-122
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

多機能で動きやすく爽快感のあるバーバリー素材の春夏長袖ツナギ

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様涼しいバーバリー素材使用、アームフリー機能、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、腰伸びシャーリング、腰・内股・背中に風通しの良いエアーベンチレーション採用、右胸ファスナー付ポケット。種別長袖ツナギネイビーサイズBL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)110袖丈(cm)60着丈(cm)53機能通気性、ストレッチ性適応身長(cm)170袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする