ROUND ONI
PS-122 SS長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ライトグレー
ネイビー
ライトグレー
サイズ
M
5L
4L
BL
BLL
B3L
B4L
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
82
106
98
110
120
130
140
78
82
86
90
94
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06645050
品番
PS-122
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
多機能で動きやすく爽快感のあるバーバリー素材の春夏長袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
涼しいバーバリー素材使用、アームフリー機能、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、腰伸びシャーリング、腰・内股・背中に風通しの良いエアーベンチレーション採用、右胸ファスナー付ポケット。
種別
長袖ツナギ
色
ライトグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
82
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
48
機能
通気性、ストレッチ性
適応身長(cm)
165
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。