ROUND ONI
PS-109 CVC長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
グレーイッシュブルー
ライトグレー
サイズ
S
4L
5L
BL
BLL
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
74
94
98
110
120
74
78
82
86
90
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06645838
品番
PS-109
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
清涼感のある綿タッチCVC素材の春夏長袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
防シワ性・防縮性、高耐久のあるCVC素材を使用。綿タッチの清涼素材に衿内、脇にCOOLメッシュ採用。アームフリー機能、腰伸びシャーリング、ヒザ当て付き、後ろポケット二重仕立て。
種別
長袖ツナギ
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿60、ポリエステル40
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
74
着丈(cm)
46
機能
防シワ性、防縮性、高耐久性、ストレッチ性
適応身長(cm)
160
裄丈(cm)
77
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。